Scotch-Brite™ Strong Edge fleece-skive SE-DH

Art.-nr.: 7100233816
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 120 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100233816
EAN/GTIN 04001895529917
Producentnummer 7100233816

Betegnelse

Udførelse:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ SE-DH-skiver med stofunderlag (burrelås) til rengøring og efterbehandling af arbejde til brug på vinkelslibere med selvklæbende pude. SE-materialet er kendetegnet ved øget kantstyrke og aggressivitet.

Egenskab:

Til hurtig fjernelse af materiale og længere levetid ved tunge afgratnings- og efterbehandlingsopgaver
Høj og hurtig fjernelse, der tilpasser sig godt til at bevare kanter
Sikker burrelåsfastgørelse og tilpasningsevne giver aggressiv slibning uden at beskadige grundmaterialet

Bemærk:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing