Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH

Artikelnummer: 7100233816
  • Minimale bestelhoeveelheid 120 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100233816
EAN/GTIN 04001895529917
Nummer fabrikant 7100233816

Omschrijving

Uitvoering:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Schijf bestaat uit een agressieve non-woven schijf voor zwaar afbramen en finishen met een handig klittenbandsysteem. Onze schijf gebruikt een aluminiumoxide schuurkorrel voor een snelle snede en een vezel die zich goed aanpast zodat de randen en geprofileerde oppervlakken hun vorm houden.

Kenmerk:

Voor sneller snijden en een langere levensduur dan SC Surface Conditioning Schijven bij zwaar afbramen en finishen
Hoog en snel snijdende schijf die zich goed aan de vorm aanpast om de randen te behouden
Veilige klittenbandbevestiging en vervormbaarheid staan garant voor agressieve snijmogelijkheden zonder het basismateriaal te beschadigen
Open webontwerp is bestand tegen vollopen en blijft koel bij gebruik voor consistente finishes
Met het 3M™ Hookit™ Bevestigingssysteem kunt u schijven snel en makkelijk vervangen in finishingprocessen met meer stappen

Tip:

Gebruik het op tal van ondergronden bij hout- en metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen
Perfect voor het afbramen van randen, slijpen, schuren en finishen