3M™ Hookit™ fleksibel fin slibeskive, 150 mm, P600, 33539

Art.-nr.: 7100224821
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 80 Styk
  • Bestillingstrin: 80 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100224821
EAN/GTIN 04054596809536
Producentnummer 7100224821
L-nummer L51710 1345

Betegnelse

Udførelse:

Særligt alsidigt slibemiddel til blanding
Til våd eller tør formaling
Velegnet til håndslibning eller maskinslibning
Fremragende afledning af støv og vand

Beskrivelse:

3M™ Hookit™ fleksible skumslibeskiver er fremstillet af blødt skum, der tilpasser sig uregelmæssige overflader og er velegnede til manuel brug. Vores skiver er velegnede til maskinel eller manuel brug ved våd eller tør slibning. 3M™ Hookit™ fleksible skumslibskiver og fleksibelt sandpapir giver fremragende støv- og vandafledning med hundredvis af laserperforeringer, hvilket giver et rent, støvfrit arbejdsmiljø. Skiverne har fremragende skære- og efterbehandlingsevne.

Egenskab:

Særdeles alsidigt slibemiddel til blanding
Til våd eller tør slibning
Velegnet til hånd- eller maskinslibning
Fremragende støv- og vanddispersion