3M™ Hookit™ Flexibilis finomcsiszoló korong, 150 mm, P600, 33539

Cikkszám: 7100224821
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 80 darab
  • Rendelési lépések: 80 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100224821
EAN / GTIN 04054596809536
Gyártó száma 7100224821
L-szám L51710 1345

Leírás

Kivitel:

Rendkívül sokoldalú csiszolóanyag a keveréshez
Nedves vagy száraz csiszoláshoz
Alkalmas kézi vagy gépi csiszolás
Kiváló por- és vízelvezetés

Leírás:

A 3M™ Hookit™ rugalmas habköszörű korongok az alumínium-oxid csiszolási szemcséket lágy habos hátlappal kombinálják, hogy erős csiszolóanyagot hozzanak létre nedves vagy száraz kézi vagy gépi csiszoláshoz.