{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumcarbid | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Kornstørrelsessammenligning | 100 | |
Finhedsgrad | grov | |
Hoved-⌀ | 40 mm | |
Hovedbredde | 20 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 7.500 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 14.000 min-1 | |
Produkttype | Slibevifter |
Artikelnummer | 554971 40X20 | |
EAN/GTIN | 4045197803955 | |
Producentnummer | 554971 40X20 |