Lixas de lamelas Não tecido (SiC), grosso, ⌀ da cabeça×largura da cabeça: 40X20

N.º do artigo: 554971 40X20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,53 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    4,61 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
358 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da cabeça×largura da cabeça Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Carboneto de silício
Abreviatura abrasivo SiC
Comparação da granulometria 100
Grau de finura grosso
⌀ da cabeça 40 mm
Largura da cabeça 20 mm
⌀ da haste 6 mm
n.º de rotações recomendado 7.500 r.p.m.
n.º máximo de rotações 14.000 r.p.m.
Tipo de produto Lixas de lamelas

Identificação e classificação

Número do artigo 554971 40X20
EAN/GTIN 4045197803955
Número do fabricante 554971 40X20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 
Vernizes
 
seco
 

Descrição

Versão:

Disposição em leque das lâminas de velo em torno do eixo da ferramenta. ⌀ da haste 6 mm.
O grão de carboneto de silício afiado (SiC) garante um comportamento de retificação agressivo e um acabamento ligeiramente brilhante.

Vantagem:

Para remover camadas de sujidade e ferrugem em metais, bem como para o fosqueamento de Cr-Ni e outros aços inoxidáveis, bem como metais não ferrosos.