{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonė | Silicio karbidas | |
| Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
| Grūdėtumo palyginimas | 100 | |
| Smulkumo laipsnis | rupus | |
| Galvos ⌀ | 40 mm | |
| Galvutės plotis | 20 mm | |
| Koto ⌀ | 6 mm | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 7 500 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius | 14 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |
| Produkto numeris | 554971 40X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197803955 | |
| Gamintojo numeris | 554971 40X20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |