Slibekappe (Specialkorund), Korn 320, Slibekappe-⌀, -længde, form: 0511G

Art.-nr.: 553056 0511G
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    4,54  DKK / styk
  • fra 100 styk
    3,80  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.772 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slibekappe-⌀, -længde, form Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Form: G

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 320
Form G
Slibekappe-⌀ 5 mm
Slibekappelængde 11 mm
Anbefalet omdrejningstal 40.000 min-1
Produkttype Slibekappe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 553056 0511G
EAN/GTIN 4062406123222
Producentnummer 553056 0511G

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget agressive og hurtig slibeeffekt takket være en optimeret kornbinding.
Specialkorund (A) med dæklagsbinding til universel anvendelse ved værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes (drejes op/ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven