Brusna kapica (specialni korund) 0511G

Št. art.: 553056 0511G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,67 € / kos
  • od 100 kos
    0,56 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Oblika: G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 320
Oblika G
⌀ brusne kapice 5 mm
Dolžina brusne kapice 11 mm
Priporočeno število vrtljajev 40.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna kapica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553056 0511G
EAN/GTIN 4062406123222

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z optimizirano vezanostjo zrn.
Specialni korund (A) z vrhnjim vezivom za univerzalno uporabo pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Opomba:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.
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
    ⌀, dolžina in oblika brusne kapice Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico