Csiszolókupak (Speciális korund), 320-as szemcse, Csiszolókupak ⌀, hossz, alak: 0511G

Cikkszám: 553056 0511G
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,63 € / 1 Darab
  • 100 Darab -től/tól
    0,52 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 134 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csiszolókupak ⌀, hossz, alak Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 320
Alak G
Csiszolókupak ⌀ 5 mm
Csiszolókupak hossz 11 mm
Ajánlott fordulatszám 40 000 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 553056 0511G
EAN / GTIN 4062406123222
Gyártó száma 553056 0511G
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az optimalizált szemcsekötésnek köszönhetően.
Speciális korund (A) fedőkötéssel a szerszám- és formagyártás területén történő univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.