• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TYROLIT slibebånd 10x330 mm ZA-P48 PE YF JTS ZA80 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål/alu

Art.-nr.: 706302
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 706302
EAN/GTIN 9003177063022
Producentnummer 706302
L-nummer L50140 1792

Betegnelse

Beskrivelse:

Premium *** remmene er specielt udviklet til Miniband kværnen og forhindrer, at der opstår korn på værktøjet pga. deres specielle bøjning. God slidstyrke og levetid giver konstante resultater med reduceret arbejdstid. Vores remme er nemme at håndtere og montere. TYROLIT-minibånd kan bruges universelt på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.
TYROLIT minibånd kan bruges universelt på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.

Egenskab:

Specifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA80
Mål: DxH
Dimension: 10x330
E-klasse: 21011318
Linje: PREMIUM
Slijpmiddel: zirkoniumkorund
Kornstørrelse: 80
Form: BÆLTE
Specifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA80
Kornstørrelse: 80
Dimension (D x H): 10 x 330
Boring: 330 mm
Bruttovægt: 0,005 kg
Nettovægt: 0,005 kg
Materiale egnethed: Rustfrit stål;Aluminium;Stål
Nettovægt: 0,005 kg
Materiale egnethed: aluminium;INOX;stål
Produktlinje: Premium

Fordel:

Zirconia aluminiumoxid og et ekstra kølelag for maksimal levetid og kølig slibning
Meget stor lagerfjernelse
ZA-P48 polyesternetunderlag med kølelag for højere aggressivitet, køligere slibning og kantstabilitet.

Anvendelse:

Til universel brug på stål, rustfrit stål og aluminium med minibåndslibere
Kornstørrelse 80/120 til en perfekt overfladefinish

Materiale:

Stål
Rustfrit stål
Ikke-jernholdige metaller

Passer til:

Til universel brug på stål, rustfrit stål og aluminium med minibåndslibere

Anbefaling:

Kornstørrelse 40/60 for den højeste fjernelse
Kornstørrelse 80/120 for en perfekt overfladefinish