Minibandas PREMIUM*** ZA-P48 PE Y F / ZA-P41 PC X 10 x 330 mm ZA-P48 PE YF JTS ZA80

Número de artículo: 706302
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 30 Unidad
  • Pasos del pedido: 30 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 706302
EAN / GTIN 9003177063022
Número del fabricante 706302
Número L L50140 1792
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Puede utilizar las minibandas TYROLIT en acero, acero inoxidable y metales no férricos.
Las bandas Premium*** han sido especialmente desarrolladas para la lijadora minibandas y, gracias a su flexión especial, impiden roturas de grano en la herramienta. Un buen rendimiento de arranque y vida útil ofrecen resultados constantes con un tiempo de trabajo reducido. El manejo y montaje de nuestras bandas son sencillos.