Sisal-stofring til forpolering 250 mm

Art.-nr.: 555742 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Ring-⌀ 250 mm
Ringbredde 18 mm
Borings-⌀ 40 mm
Reduceringsring-⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Reduceringsring-⌀ 1 tommer; 1/2 tommer
Produkttype Stofring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 555742 250
EAN/GTIN 4062406300470

Betegnelse

Udførelse:

Imprægneringen af sisalbomuldsstofringene muliggør en højere angrebsvirkning, bedre stabilitet, længere standtid og bedre pastavedhæftning.
Stofring viklet om papkerne (holder).

Anvendelse:

Ringene med foldet klud kan opspændes i et antal og en bredde efter eget valg, og de anvendes med polerepasta fra forpudsning til højglanspudsning af metaller (periferihastighed ca. 25 − 30 m/s).
Ringe med klud af sisal-bomuld, især til forpolering (INOX, stål) og mattering af jernfrie metaller.