• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sisalový textilní kroužek k předleštění, ⌀ kotouče: 250mm

Artiklové číslo: 555742 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 250 mm
Šířka kroužku 18 mm
⌀ otvoru 40 mm
⌀ redukčního kroužku 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ redukčního kroužku 1 palec; 1/2 palec
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555742 250
EAN / GTIN 4062406300470
Číslo výrobce 555742 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Impregnace sisal-bavlněných suknových kroužků umožňuje vyšší účinnost záběru, větší stabilitu, delší životnost a lepší přilnavost pasty.
Textilní kroužek ovinutý kolem lepenkového jádra (uchycení).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru kovů (obvodová rychlost cca 25 − 30 m/s).
Suknový kroužek ze sisal bavlny, především k předleštění (INOX, ocel) a matování NŽ kovů.