Disque en sisal pour le prépolissage 250 mm

Réf.: 555742 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bague 250 mm
Largeur bague 18 mm
⌀ alésage 40 mm
⌀ bague de réduction 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ bague de réduction 1 pouce; 1/2 pouce
Type de produit Meules en tissu

Numéros d’identification et classifications

Référence article 555742 250
EAN / GTIN 4062406300470

Description

Exécution:

L’imprégnation des disques en sisal-coton offre une efficacité supérieure, une stabilité accrue, une durée de vie plus longue et une meilleure adhérence de la pâte.
Disque en tissu enroulé autour d'un noyau en carton (fixation).

Utilisation:

Les disques plissés peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques. Pour utilisation avec des pâtes à polir. Pour le prépolissage au polissage brillant de métaux (vitesse env. 25 − 30 m/s).
Disques en sisal-coton, essentiellement pour le prépolissage (INOX, acier) et le matage de métaux non ferreux.