Udførelse:
Beskrivelse:
POLIVLIES Burrelåslukning slibning er velegnet til større overflader. Takket være det fleksible system med POLIVLIES burrelåslukning kant og POLIVLIES burrelåslukning kant holder, er indsats on Contours også muligt. Takket være de forstansede huller kan de anvendes optimalt centreret på forskellige støtteplader. De er særligt velegnede til bearbejdning af store overflader af rustfrit stål (INOX). POLIVLIES kornstørrelse 180 M = medium (rødbrun)
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 5300 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr: 3300 RPM
- Design: Medium, rød-brun
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
- Kornstørrelse: 180 M.
Fordel:
- Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
- Skaber en konstant høj overfladekvalitet i hele levetiden, efterhånden som ny, Sharp slibemiddel konstant frigives.
- Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Indsæt med POLIVLIES burrelåslukningholder. Hvis det er nødvendigt, brydes det forstansede centreringshul ud.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinefterbehandling); overfladebehandling; svejsesømning behandling
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Specialstål (INOX)
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Zink
Passer til:
For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.
Anvendes med POLIVLIES-klædeholder.
Udbryd evt. det forudstansede centreringshul.
Leveringsomfang:
- Bestil venligst POLIVLIES krog og loop holder separat.
Bemærk:
Bestil POLIVLIES-klædeholder separat.
Tilføj venligst den ønskede kornstørrelse til beskrivelsen.