POLIVLIES-Klettkotouč PVKR korund Ø 115 mm A180M pro jemné broušení a dokončování pomocí úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220297469
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220297469
EAN / GTIN 4007220297469
Číslo výrobce 42871310
L-číslo L51100 308
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • střední, červenohnědý

Popis:

Kotouče POLIVLIES s háčkem a smyčkou jsou vhodné pro broušení větších ploch. Flexibilní systém polotovarů POLIVLIES s háčkem a držáku polotovarů POLIVLIES s háčkem umožňuje použití i na konturách. Díky předděrovaným otvorům je lze používat optimálně vystředěné na různých podložkách. Jsou vhodné zejména pro opracování velkých ploch z nerezové oceli (INOX). POLIVLIES zrnitost 180 M = střední (červenohnědá)

Charakteristika:

  • Otáčky, max. : 5300 ot.
  • Otáčky, opt.: 3300 OT/MIN
  • Povrchová úprava: střední, červenohnědá
  • Brusivo: oxid hlinitý A
  • ø vnější metrické: 115 mm
  • Zrnitost: 180 M

Výhoda:

  • Vysoce hospodárné díky vysokému brusnému výkonu a dlouhé životnosti.
  • Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nové ostré brusivo.
  • Optimální přizpůsobení konturám díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení pro použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučené řezné rychlosti 15-20 m/s. Používejte s držákem sondy POLIVLIES s háčkem a smyčkou. V případě potřeby vylomte předděrovaný středový otvor.
  • Zpracovatelské úkoly: Čištění; odstraňování otřepů; jemné broušení ve fázích; zdrsňování; strukturování (matování, řádkování a satinování); povrchová úprava; úprava svarových švů.
  • Typy pohonu: Úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • hliník
    • mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GFK, CFK)
    • Kalené, popouštěné oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Slitiny titanu
    • Zinek

Rozsah dodávky:

  • Držák podložky s háčkem a smyčkou POLIVLIES objednávejte zvlášť.

Vhodné produkty