3M™ Cubitron™ II skæreskiver, ø 75 mm, 10 mm hul, 1,6 mm tykkelse, 30 stk. / kasse

Art.-nr.: 7100032583
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 30 Styk
  • Bestillingstrin: 30 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100032583
EAN/GTIN 50051131334552
Producentnummer 7100032583
L-nummer L51710 1392

Betegnelse

Udførelse:

Høj skæringsprocent
Forøg produktiviteten og effektiviteten på dit værksted
Langtidsholdbar ydeevne

Beskrivelse:

Øg produktiviteten og effektiviteten på dit værksted med 3M™ Cubitron™ II skæreskive. Vores stive, forstærkede skæreskive skærer stort set alle materialer, herunder højstyrkestål, rustfrit stål og blødt stål. Øg produktiviteten og effektiviteten med vores 3M™ Cubitron™ II skæreskive med dens fremragende skæreegenskaber og lange holdbarhed. Den skal bruges sammen med en beskyttelseshætte, der passer til skæreskiven.

Egenskab:

Høj skærehastighed
Øger produktiviteten og effektiviteten på dit værksted
Flisning af de fleste materialer, herunder højstyrkestål