• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco da taglio 3M™ Cubitron™ II

Codice art.: 7100032583
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 30 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 30 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100032583
EAN / GTIN 00051115783708
Codice del produttore 7100032583
Numero-L L51710 1392
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Aumenta efficienza e produttività dell'officina con il disco da taglio 3M™ Cubitron™ II. Il nostro disco da taglio rinforzato a base resina è in grado di incidere la maggior parte dei materiali, inclusi l'acciaio duro, l'acciaio inox e l'acciaio al carbonio. Il nostro disco da taglio Cubitron™ II aumenta efficienza e produttività grazie alla durata e alla rapidità di taglio. Utilizzare con gli idonei DPI.

Vantaggi:

  • Elevata velocità di taglio
  • Aumenta efficienza e produttività
  • Massima durata
  • Taglia la maggior parte dei materiali, compreso l'acciaio ad alta resistenza