Diamantskæreskive PREMIUM*** High performance 125 mm

Art.-nr.: 569741 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • optimeret til materiale: Sten
  • Formbeskrivelse: lige
  • Borings-⌀: 22,23
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Diamant
Slibemiddelforkortelse D
optimeret til materiale Sten
Form 41
Formbeskrivelse lige
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 569741 125
EAN/GTIN 9003173018927
Producentnummer 34425401

Betegnelse

Udførelse:

Diamantskæreskiver til tør- og vådsnit. Borings-⌀ 22,23 mm.
  • Korte skæretider takket være effektive diamanter.
  • Ekstrem lang standtid, færre skiveskift.
  • Konstant diameter, derfor altid hel skæredybde.
  • Mindre støv, da der næsten ikke sker slitage på skiven.

Højeffektiv udførelse med 10 eller 12 mm belægningshøjde. Egner sig til alle byggematerialer, høj standtid, overophedningssikker.

Anvendelse:

Til skæring af alle gængse byggematerialer som f.eks. beton (også armeret), tegl, natursten, fliser, keramik, stål etc.

Bemærk:

  • Diamantbelægning forslebet fra fabrikken. Vær opmærksom på korrekt rotationsretning!
  • Andre diamantskæreskiver på forespørgsel.