{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusného povlaku U | 10 mm | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče T | 2,4 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Typ ISO | 41 | |
| Označení výrobce | PREMIUM*** | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | Diamant (D) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 30 mesh | |
| Specifikace | C73W U2-5 DIAMANTKREISSAEGE 29 - 2,4 - 10 | |
| vhodné pro materiál | Beton; Dlaždice; ocel; Cihla | |
| Materiálová skupina | minerální stavební materiály |
| Katalogové číslo | 569741 125 | |
| EAN / GTIN | 9003173018927 | |
| Číslo výrobce | 34425401 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |