{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Brúsivo | diamant | |
| Skratka pre brúsivo | D | |
| optimalizované pre materiál | Kameň | |
| Tvar | 41 | |
| Popis tvaru | rovný | |
| ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |
| Číslo položky | 569741 125 | |
| EAN/GTIN | 9003173018927 | |
| Číslo výrobcu | 34425401 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |