Hulsave, bimetal 67 mm

Art.-nr.: 589010 67
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
474 styk på lager
  • Tænder pr. tomme: 4 / 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Tænder pr. tomme 4 / 6
Diameter 67 mm
anbefalet omdrejningstal, stål 130 min-1
anbefalet omdrejningstal, INOX 65 min-1
anbefalet omdrejningstal, aluminium 195 min-1
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 589010 67
EAN/GTIN 4045197158567

Betegnelse

Udførelse:

Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (bimetal). Den forstærkede, stive krave er forsynet med gevind og medbringerboringer (fra ⌀ 32 mm) til sikker montering på skaftet. HSS-tændernes høje kvalitet, tandgeometrien og de lave fremstillingstolerancer garanterer den bedste skæreydelse og lang levetid.
  • Variofortanding 4 / 6 tænder pr. tomme af hensyn til drift uden vibrationer.
  • Maks. skæredybde til alle størrelse 38 mm.
  • Præcist slebne tænder – meget hurtig savning og rene skærekanter.

Anvendelse:

Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet). Egnet til alle emner som stål, specialstål, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv. Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal).

Anbefaling:

Anvendelsen af skæreolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.

Bemærk:

Holderskafterne og hulsavene er kompatible med alle gængse bimetalhulsave, dog ikke Bosch-SDS.
Borekroner til sten, se nr. 788000.
Hårdmetal-rundsave til stål, se nr. 118400, 118500, 119000.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Diameter (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven