Bimetalli-reikäsaha 67 mm

Tuote nro.: 589010 67
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
474 kappaletta varastossa
  • Hammasta/tuuma: 4 / 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hammasta/tuuma 4 / 6
Halkaisija 67 mm
suositeltu kierrosluku teräs 130 min-1
suositeltu kierrosluku INOX 65 min-1
suositeltu kierrosluku alumiini 195 min-1
Tuotetyyppi Reikäsaha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 589010 67
EAN / GTIN 4045197158567

Kuvaus

Malli:

Vankka rikkoutumaton rakenne säädettävä hammastusmenetelmä, joustava erikoisteräsrunko (bimetalli). Vahvistettu, jäykkä runko on varustettu keskiökierteellä ja vääntiörei'illä (⌀ alk. 32 mm) − pitävä kiinnitys karaan. HSS-hampaiden hyvä pinnanlaatu, hampaiden muoto ja hyvä mittatarkkuus takaavat erittäin hyvän lastuamistehon ja pitkän käyttöiän.
  • Sekahammastus, 4/6 hammasta per tuuma - värinätön käynti.
  • Kaikkien kokojen lastuamissyvyys enintään 38 mm.
  • Tarkasti hiottu hammastus – takaa nopean sahauksen ja siistin leikkausjäljen.

Käyttö:

Kiinteisiin porakoneisiin, sorveihin ja sähkökäyttöisiin käsiporakoneisiin, joissa on sopiva kierrosluku. Pyöreiden reikien poraukseen eripaksuisiin seinämiin, työstettävän kappaleen pinta voi olla tasainen tai kaareva. Sopii kaikille materiaaleille, kuten teräs, jaloteräs, messinki, kupari, valurauta, kevytmetalli, puu, kipsi- ja muovilevyt jne. Voitelu pidentää kestoikää (metallit).

Suositus:

Leikkuuöljyn käyttö, esim. nro 084205, koko 0,25, pidentää käyttöikää ja nopeuttaa työn kulkua.

Ohje:

Kiinnitysvarret ja reikäsahat ovat yhteensopivia kaikkien yleisesti myytävien bimetallireikäsahojen kanssa, paitsi Bosch SDS:n kanssa.
Porakruunut kivelle, katso nro 788000.
Kovametalliympyräjyrsimet teräkselle, katso nro 118400, 118500, 119000.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Halkaisija (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin