Hulsav med TCT-tanding 68 mm, Hole Dozer

Art.-nr.: 49560730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 49560730
EAN/GTIN 045242594795
Producentnummer 49560730

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Op til 10 gange længere levetid og højere varmebestandighed sammenlignet med standard bi-metal-hulsave
  • Aggressiv 4-TPI-tanding med stor spånplads for hurtigere rydning
  • Begrænset tanding for lavere modstand
  • Unique fordybninger for nemmere fjernelse af borekernen og bedre løftestangseffekt ved tynde materialer
  • Anvendelsesområder: Metalbearbejdning (rustfrit stål, legeret stål, aluminium) og kompositmaterialer (plast, sandwichmateriale, ledende gulvfliser, glasfiber, belagte paneler, træ med søm)

Egenskab:

  • Max. snitdybde: 41
  • Max. Snitdybde [mm]: 41
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: TCT Hole Dozer Hulsav 68 mm - 1 stk