Děrovací pila na otvory s HM ozubením 68 mm,

Č. pol.: 49560730
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49560730
EAN/GTIN 045242594795
Číslo výrobcu 49560730

Popis

Popis:

  • Až 10x delší životnost a vyšší tepelná odolnost ve srovnání se standardními bimetalovými pilami na díry
  • Agresivní ozubení 4 TPI s velkým prostorem pro třísky pro rychlejší čištění
  • Nastavte zuby na menší odpor
  • Unikátní zářezy pro snadnější vyjmutí jádra a lepší pákový efekt v tenkých materiálech
  • Oblasti použití: Obrábění kovů (nerezová ocel, legovaná ocel, hliník) a kompozitů (plast, sendvičový materiál, vodivé podlahové dlaždice, sklolaminát, povrstvené panely, dřevo s hřebíky)

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 41
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 41
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: TCT Děrovací pila 68 mm - 1 ks