Beskrivelse:
Ved slibning af fast hårdmetal eller hårdmetalspidser må der kun anvendes skiver med siliciumcarbid-specifikationer. På grund af deres specielle kornform får du gode resultater selv på meget hårde emner. Denne skive kan også bruges som supplement til støbejern. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.
Egenskab:
- Form: Lige
- Kornstørrelse: 80
- Vs/max: 35 m/s
- Materialets egnethed: Hårdmetal
- Specifikation : C 80 J5 V15
- Mål (D x D x H): 200 x 25 x 76,2 mm
- Diameter: 200 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Hul: 76,2 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Fri skæring
- Optimeret kornstørrelse
- Kan stables
Anvendelse:
- Til slibning af massivt hårdmetal- eller hårdmetal-værktøj og til bearbejdning af støbejernsemner
Materiale:
Støbejern
Karbid
Hærdet stål med høj legering
HSS
Rustfrit stål