Disc de banc de rectificat 200x25x76,2 mm forma 1 C80J5V15

Cod articol: 103851
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Identificare și clasificare

Cod articol 103851
EAN / GTIN 9003171038514
Număr producător 103851
L-Număr L50140 945
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Atunci când ascuțiți unelte din carbură solidă sau cu vârf din carbură, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, veți obține rezultate bune chiar și pe piese foarte dure. Acest disc poate fi utilizat și pentru fontă. Un set de inele de reducere este deja inclus în ambalaj și poate fi, de asemenea, comandat din nou.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură
  • Specificaţie : C 80 J5 V15
  • Dimensiuni (D x D x H): 200 x 25 x 76,2 mm
  • Diametru: 200 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 76,2 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Tăiere liberă
  • Granulație optimizată
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea sculelor din carbură solidă sau cu vârf din carbură și pentru prelucrarea pieselor din fontă