Udførelse:
Produktets farve: blå
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 70 mm
Beskrivelse:
3M™ Blue Net arkruller er fremstillet med en konstrueret blanding af keramisk-mineralske slibemidler, der giver en hurtig skærehastighed og lang levetid. De giver også en fremragende støvfjernelse, når de anvendes sammen med et støvudsugningssystem.
Egenskab:
Slibskiver, der giver fremragende ydeevne til en konkurrencedygtig pris
Fremstillet af en blanding af keramik og mineraler, der giver fremragende fjernelse og holdbarhed.
Afbalanceret til fremragende slibeevne for fjernelse af materiale, holdbarhed og støvopsamling
Fremragende støvudsugning til nye eller eksisterende udsugningssystemer - en opgradering af ydeevne og holdbarhed til centrale udsugningssystemer, bærbare udsugningsenheder og slibemaskiner med selvudsugning.
3M™ Hookit™-beslag gør skift af skive hurtigt og nemt, og centerhullet gør det nemt at genbruge sandpapiret indtil dets levetid er udløbet
Rullerne er perforerede for at sikre, at den ønskede delestørrelse nemt kan rives af. De giver dig mulighed for at vælge den længde, du har brug for til dit projekt.
Fås i kornstørrelser fra 80 til 320 i 2 bredder - 70 mm (2,75 tommer) og 115 mm (4,5 tommer).
Kombineret med et 3M anbefalet slibe- og støvudsugningssystem skaber det det ideelle støvudsugningssystem til dit værksted.