{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Krydskærvstørrelse | 1 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Til skrue-⌀ | 2,1 mm - 3 mm | |
⌀ indgangsside | 11 mm | |
Længde | 25 mm | |
Drivprofil | Pozidriv-skruetrækker | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631630 1 | |
EAN/GTIN | 4045197772909 | |
Producentnummer | 631630 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pozidriv-skruebit, 1/4 tomme, Krydskærvstørrelse: 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
768 styk på lager
38,37 DKK
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.201 styk på lager
38,37 DKK
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
51,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 11 mm | 11 mm | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Drivprofil | Pozidriv-skruetrækker | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækker til Phillips | Skruetrækkere til Phillips-skruer | Pozidrivskruetrækker |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Krydskærvstørrelse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Længde | 25 mm | 25 mm | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Overflade | forkromet | forkromet | matforkromet | forkromet | forkromet |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |