{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 9 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Nøglestørrelse 3 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 4 | 15 mm | |
Hel længde L | 180 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 23 mm | |
Maks. ring-⌀ D2 | 30 mm | |
maks. ringhøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 | 16 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614848 9-15 | |
EAN/GTIN | 4045197727084 | |
Producentnummer | 614848 9-15 |