Chave de luneta de roquete quádruplo “4 em 1”, Tipo: 9-15

N.º do artigo: 614848 9-15
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
823 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 9 mm
Tamanho da chave 2 11 mm
Tamanho da chave 3 14 mm
Tamanho da chave 4 15 mm
comprimento total L 180 mm
⌀ máximo do anel D1 23 mm
⌀ máximo do anel D2 30 mm
altura máxima do anel h1 14 mm
altura máxima do anel h2 16 mm
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Roquete reversível sim
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 614848 9-15
EAN/GTIN 4045197727084
Número do fabricante 614848 9-15
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com roquete suave e estável em ambos os lados − alternável para aperto direito e esquerdo. Existem 2 tamanhos de chave diferentes em cada lado.
Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.