{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kierunek obrotów przełączany | tak | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Liczba zębów | 72 | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Minimalny kąt roboczy | 5 | |
| Oznaczenie producenta | Vierfach-Ratschenringschlüssel '4 in 1' umschaltbar, Typ: 9-15 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 9 mm; 11 mm; 14 mm; 15 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 614848 9-15 | |
| EAN / GTIN | 4045197727084 | |
| Numer producenta | 614848 9-15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |