{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 %; ±2 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 50 Nm - 1.100 Nm | |
Displayenhed, bredde | 140 mm | |
Displayenhed, højde | 120 mm | |
Displayenhed, dybde | 132,5 mm | |
Vægt | 3,5 kg | |
4-kantadapter | 3/4 tommer | |
Udvendig sekskant | 27 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nominel spænding | 100 V - 240 V | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654471 1100 | |
EAN/GTIN | 5060207566520 | |
Producentnummer | 43530 |