{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1 100 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 %; ±2 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
mätområde | 50 Nm - 1 100 Nm | |
visarens bredd | 140 mm | |
visarens höjd | 120 mm | |
visarens djup | 132,5 mm | |
vikt | 3,5 kg | |
fyrkantadapter | 3/4 tum | |
Utvändig sexkant | 27 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 100 V - 240 V | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikelnummer | 654471 1100 | |
EAN/GTIN | 5060207566520 | |
Tillverkarens nummer | 43530 |