Beskrivelse:
Grundprogrammet i den universelle PSF-linje omfatter solide værktøjer til bearbejdning af de mest almindelige materialer. Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet. skæreskive til stål og rustfrit stål (INOX) med høj skæreevne og god værktøjslevetid. Arbejdere over hele verden stoler på blå og vælger de tynde skæreskiver fra Pferd. PFERD-sortimentet tilbyder tynde skæreskiver i mange forskellige versioner og dermed den rigtige værktøjsløsning til enhver anvendelse - ergonomisk optimeret, effektiv og på højeste sikkerhedsniveau. De tynde skæreskiver fra Pferd er kendetegnet ved deres specielle indbindingsformel. Det intensive forsknings- og udviklingsarbejde og den målrettede implementering i de nyeste produktionsfaciliteter garanterer Pferd's høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Med Bosch X-LOCK-systemet til vinkelslibere kan du hurtigt og bekvemt skifte værktøj. I stedet for et rundt hul har X-LOCK-systemet en x-formet kontur, der gør det muligt at fastgøre værktøjet i en positiv pasform på vinkelsliberen. Dette garanterer sikker fastspænding af forskellige værktøjer på kortest mulig tid. Det unikke system opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder og kan modstå barske og barske driftsforhold.;X-LOCK fra Bosch er verdens første hurtigskiftesystem til vinkelsliber: Placer værktøjet i X-LOCK armaturet, klik på det - du er færdig. Udskiftning af tilbehør til vinkelslibere har aldrig været så nemt. X-LOCK skaber en ny standard, der gør arbejdet lettere for professionelle og øger produktiviteten. Bosch Power Tools er afhængig af stærke partnere som Pferd. Eksempelvis har Pferd udviklet princippet for tilslutning af X-LOCK stempeldele med de limede slibemiddel, ventilatorskiver og børster, og har skabt forudsætningerne for industriel produktion.
Egenskab:
- O/MIN., maks.: 13300 RPM
- Form: EHT / 41 / T1
- Breddemål: 1 mm
- Registreringssystem: X-LOCK
- Ø hul: 22,23 mm
- Slibemiddel: Korund A.
- Ø udvendig metrisk: 115 mm
Fordel:
- Ideel til batteridrevne vinkelslibere.
- Med X-LOCK-borepatron til praktisk og hurtig værktøjsskift.
- Tynde og lave burr snit.
- Komfortabelt og sikkert.
- Hurtig skæring.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Anbring værktøjet på vinkelsliberens X-LOCK-spændesystem, og fastgør det ved at trykke det lidt ned. Værktøjet klikker på plads. Slip værktøjet ved at betjene grebet.
- Behandling af opgaver: Skæring af profiler; skæring af plader; skæring af massivt materiale; skabe gennemføringer
- Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Rustfrit stål (INOX)
- Stål