Leírás:
A PSF univerzális termékcsalád belépő szintű termékcsaládja a legelterjedtebb anyagok megmunkálásához alkalmas szilárd szerszámokat tartalmaz. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát. A Bosch X-LOCK rendszerrel a sarokcsiszolókhoz gyorsan és kényelmesen cserélheti a szerszámokat. Az X-LOCK rendszer kerek lyuk helyett egy x alakú kontúrral rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszám pozitív rögzítését a sarokcsiszolóra. Ez garantálja a különböző szerszámok biztonságos rögzítését a lehető legrövidebb idő alatt. Az egyedülálló rendszer megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak, és ellenáll a durva és kemény üzemi körülményeknek is;A Bosch X-LOCK a világ első gyorsváltó rendszere a sarokcsiszolókhoz: helyezze a szerszámot az X-LOCK tartóba, kattintson rá - kész. A sarokcsiszolók tartozékainak cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű. Az X-LOCK új szabványt teremt, amely megkönnyíti a szakemberek munkáját és növeli a termelékenységet. A Bosch Power Tools olyan erős partnerekre támaszkodik, mint a PFERD. A PFERD például kidolgozta az X-LOCK lyukasztott alkatrészek és a ragasztott csiszolóanyag, a lapátos korongok és kefék összekapcsolásának elvét, valamint megteremtette a feltételeket ezek ipari méretű gyártásához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1 mm
- Rögzítési rendszer: X-LOCK
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 115 mm
Előny:
- Ideális vezeték nélküli sarokcsiszolókhoz.
- Az X-LOCK tokmány kényelmes és gyors szerszámcserét tesz lehetővé.
- Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
- Kényelmes és biztonságos.
- Gyors vágás.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Helyezze a szerszámot a sarokcsiszoló X-LOCK szorítórendszerére, és enyhén nyomja le. Az eszköz a helyére kattan. A kar működtetésével oldja ki a szerszámot.
- Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél