Beskrivelse:
PFERD kvalitets rasper, som er særligt velegnede til grov bearbejdning af træ. Rektangulær fil med snit på tre sider, flade sider med raspeslibning, en kant med filsnit, en kant unhugget. Formular A i henhold til din 7263. Version med fiskestang. Raspeslibning til universelt raspearbejde. Filerne leveres i emballage på salgsstedet med en ergonomisk filhæfte.
Egenskab:
- Pferd-type: 1512
- Breddemål: 20 mm
- Skråstreg: 2
- Længde metrisk: 200 mm
- Højde: 6,5 mm
- inkl. skaft: FH 4/1
Fordel:
- Høj udtagningshastighed.
- God spånafgang.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, afrunding, overfladebehandling, kantbehandling (affasning, filet)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer: