Leírás:
Kifejezetten a fa durva forgácsolásához tervezett PFERD minőségű reszelők. Téglalap alakú reszelő három oldalon vágással, lapos oldalak reszelős vágással, egyik él reszelős vágással, egyik él faragatlan. A forma a DIN 7263 szabvány szerint. Tangolt változat. Reszelővágás univerzális reszelőmunkához. A dossziékat eladásra alkalmas csomagolásban, ergonomikus dossziényéllel együtt szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1512
- Metrikus szélesség: 20 mm
- Perjel: 2
- Hossz metrikus: 200 mm
- Magasság: 6,5 mm
- inkl. nyél: FH 4/1
Előny:
- Nagy leválasztási teljesítmény.
- Jó forgácselvezetés.
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Élletörés, sorjázás, kerekítés, felületfeldolgozás, élfeldolgozás (élletörés, filé)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag: