Udførelse:
Beskrivelse:
Kvalitetsfiler til industri og håndværk i beskyttende og klimaresistent PVC rulletaske til opbevaring i værktøjskuffert eller på filebænk. Hver fil har en ergonomisk fil hæfte. Krydssnit til grov spåntagning og skrubbearbejdning.
Egenskab:
- Pferd-type: 551
- Udførelse: WR
- Længde metrisk: 300 mm
Fordel:
- Velegnet til en bred vifte af applikationer.
- Inkluderer den matchende rulletaske til den pladsbesparende opbevaring.
- Ensartet høj udskillelseshastighed fra spidsen til fiskestangen.
- Lang standtid.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug fil til skrubfræsning eller grov spåntagning.
- Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, efterbehandling, afrunding, overfladebehandling Kantbearbejdning (affasning, afrunding)
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Støbestål
- Kobber
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
Bemærk:
Angiv venligst den ønskede version.
WR = værkstedsmapper i rullepose
WRU = værkstedsmapper i rullekuffert med yderkarton