Assortiment de limes d’atelier, 5 pièces en étui enroulable 300 mm, taille 1 pour enlèvement de matière grossier, dégrossissage

Réf.: 4007220011478
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220011478
EAN / GTIN 4007220011478
Réf. fabricant 11800551
Article hors catalogue L51060 273

Description

Exécution:

  • WR

Description:

Limes de qualité éprouvée à usage industriel ou artisanal, présentées dans un étui protecteur en PVC enroulable, pour un rangement optimal dans une boîte à outils ou sur l’établi. Chaque lime est équipée d’un manche ergonomique adapté. Taille croisée pour l’enlèvement de matière grossier et le dégrossissage.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 551
  • Exécution: WR
  • Longueur métrique: 300 mm

Avantage(s):

  • Convient à une large palette d'applications.
  • Pochette enroulable pour un rangement peu encombrant comprise.
  • Enlèvement de matière élevé et homogène depuis la pointe jusqu'à la soie.
  • Longue durée de vie.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez la lime pour le dégrossissage ou l’enlèvement de matière grossier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage de finition; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Zinc

Remarque(s):

Veuillez indiquer le modèle souhaité.
WR = limes d'atelier en trousse à roulettes
WRU = limes d'atelier en pochette à roulettes avec carton d'emballage