Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Høj ydeevne i et kompakt design.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 290 watt
- Omdrejningstal: 35000 RPM
- Spændetang: 6
- Ventildesign: Drej
- Breddemål: 30 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,6 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,5 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 220 mm
- Antal oliedråber [min]: 2 dråber
- Nettovægt: 0401 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 6 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 30 mm
Fordel:
- Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til kontinuerlig brug.
- Nem at styre ved medium kraft.
- Nem vejledning takket være det slanke og lette design.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.