Meuleuse droite pneumatique PGAS 3/350 DV 35 000 tr/min / 290 W

Réf.: 4007220221440
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220221440
EAN / GTIN 4007220221440
Réf. fabricant 80105152
Article hors catalogue L51050 1358

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. Modèles à la fois performants et compacts.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 290 Watt
  • Vitesse de rotation: 35000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 6
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Largeur métrique: 30 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.6 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.5 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 220 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 2 Tropfen
  • Poids net: 0.401 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 6 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 30 mm

Avantage(s):

  • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations en continu.
  • Maniement facile à puissance moyenne.
  • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.