DCN 090-045-12R-5D Borekrop med indvendig kølemiddeltilførsel og cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202657
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202657
EAN/GTIN 7291075242904
Producentnummer 3202657
L-nummer L24040 1111

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 9 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 9.0, samlet længde (OAL) 105,8 mm, effektiv længde (LU) 46,35 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 59,16 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 090
  • Samlet længde (OAL) 105,8 mm
  • Punktlængde (PL) 1,35 mm
  • Krave længde (LPR) 60,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 46,35 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle