DCN 090-045-12R-5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202657
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202657
EAN/GTIN 7291075242904
Številka proizvajalca 3202657
L-število L24040 1111

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, rezalni premer (DC) 9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9,0, skupna dolžina (OAL) 105,8 mm, efektivna dolžina (LU) 46,35 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 16 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 9 mm
  • Premer snopa (DF) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 59,16 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 090
  • Skupna dolžina (OAL) 105,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,35 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 60,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 46,35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse