{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×0,75 | |
Belægning | TiN/vaporiseret | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,75 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 7,2 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 24 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 136290 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197883520 | |
Producentnummer | 136290 8X0,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Snittapper HSS-E-PM, TiN/vaporiseret, MF: 8X0,75
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
686,88 DKK
185,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
213,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
382,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
176,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Antal skær Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Belægning | TiN/vaporiseret | nitreret | AlTiX | TiN |
Samlet længde L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gevindstørrelse | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Skæreretning | højre | højre | højre | højre |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |