• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Snittapper HSS-E-PM 6X0,5

Art.-nr.: 136290 6X0,5
Rabat
537,88 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: C
  • Spiralvinkel: 40
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M6×0,5
Belægning TiN/vaporiseret
Gevindtype MF
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 374
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 4,5 mm
Skaftfirkant □ 3,4 mm
Kernehul-⌀ 5,5 mm
Gevind-⌀ 6 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering rød
Antal skær Z 3
Gevinddybde 18 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 136290 6X0,5
EAN/GTIN 4045197883506

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
13
Stål < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med speciel TiN-belægning og vaporiserede spånflader.
Til en kontrolleret spåntransport til forhindring af spånophobning.
Specielt egnet til problemmaterialer.
Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).

Anbefaling:

Vi anbefaler ved TOOLOX-materialer at bore en kernehuls-⌀, som er 0,05 til 0,3 mm større end anført i DIN-oplysningerne (se tabel).
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
    MF Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven