HM-spånbrydertap, ubelagt, M: M3

Art.-nr.: 131140 M3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 371
  • Gevindstandard: DIN 13

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning ubelagt
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Standard DIN 371
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2X 6HX
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h6
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,5 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
Skaftfirkant □ 2,7 mm
Kernehul-⌀ 2,5 mm
Gevind-⌀ 3 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering gul
Antal skær Z 3
Gevinddybde 9 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 131140 M3
EAN/GTIN 4045197068750
Producentnummer 131140 M3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
18
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
28
Stål < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GFK, CFK
N
10
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Kan anvendes med emulsion (fedtindhold mindst 8 %).
HM-udførelse.

Fordel:

Meget stabil, optimal selvføring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven