Tarod de maşină din carbură, neacoperită, M: M3

Cod articol.: 131140 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Filet D M3
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 33 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Hartmetall-Maschinen-Gewindebohrer M M3
Diametru de tăiere 2,4 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 12 mm
Lungime tăiere 1,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 56 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Inel colorat galben
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131140 M3
EAN / GTIN 4045197068750
Număr producător 131140 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
28
Oţel < 500 N/mm²
P
30
CuZn
N
24
Grafit, GRP, CRP
N
10
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).
Versiune din carbură.

Avantaj:

Foarte stabil, autoghidare optimă.