{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindstørrelse | M3 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Gevindtype | M | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gevindstandard | DIN 13 | |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
| Skærfasform | C | |
| Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | |
| Skæreretning | højre | |
| Gevindstigning | 0,5 mm | |
| Samlet længde L | 56 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
| Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
| Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
| Gevind-⌀ | 3 mm | |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Antal spånnoter | 3 | |
| Farvering | gul | |
| Antal skær Z | 3 | |
| Gevinddybde | 9 mm | |
| Produkttype | Snittapper |
| Artikelnummer | 131140 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197068750 | |
| Producentnummer | 131140 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |